Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 009 M2 1 Avlastningsventil Avlastningsventil reparasjonssett 009 M2 1in | AE7WBK 6AUP8

WATTS 009 M2 1 Avlastningsventil Avlastningsventil reparasjonssett 009 M2 1in

På lager
Vare: AE7WBK Modell: 009 M2 1 AvlastningsventilKryssreferanse: 6AUP8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
784NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvlastningsventil reparasjonssett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481909085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 009 M2 1 Avlastningsventil Avlastningsventil reparasjonssett 009 M2 1in
784NOK / enhet