Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 007 M3 3/4 gummisett gummisett serie 007 M3 3/4 tommer | AE7WBX 6AUR9

WATTS 007 M3 3/4 gummisett gummisett serie 007 M3 3/4 tommer

På lager
Vare: AE7WBX Modell: 007 M3 3/4 gummisettKryssreferanse: 6AUR9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
403NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsjekkventilreparasjonssett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode4016935010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
WATTS 007 3/4 - 1 gummisett gummisett serie 007 3/4 til 1 tommer | AE7WBV 6AUR7 007 3/4 - 1 Gummisett453NOK
WATTS 007 1 1/2 - 2 Gummisett Gummisett 007 1-1/2 Til 2 In | AE7WBW 6AUR8 007 1 1/2 - 2 Gummisett1 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 007 M3 3/4 gummisett gummisett serie 007 M3 3/4 tommer
403NOK / enhet