WARNER ELECTRIC UM180-1040 C-face Clutch Moment 30 Ft-lb 90 DC | AB9HCM 2DBL7

WARNER ELECTRIC UM180-1040 C-face Clutch Moment 30 Ft-lb 90 DC

På lager
Vare: AB9HCM Modell: UM180-1040Kryssref.: 2DBL7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 010 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClutch
KabinettVentilert
FinishSvart maling
Lengde6.625 "
Maks. RPM3600
Monteres påNEMA C-Face Motor eller Between Motor and Reducer
NEMA / IEC-ramme182C / 143TC / 184C / 145TC
Ledningslengde (in.)30
Skaft Dia.7 / 8 "
Statisk dreiemoment30 Ft.-Lb.
typenC-ansikt
Spenning (DC)90
Bredde6.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.9425
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8505200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabinettLengdeNEMA / IEC-rammeSkaft Dia.BreddePris
WARNER ELECTRIC UM50-1040 C-face Clutch Moment 16 Ft-lb 90 DC | AB9HCK 2DBL5 UM50-1040Ventilert6.75 "56C5 / 8 "6.75 "19 989 NOK
WARNER ELECTRIC UM100-1040 C-face Clutch Moment 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCL 2DBL6 UM100-1040Ventilert6.75 "56C5 / 8 "6.75 "25 465 NOK
WARNER ELECTRIC EUM210-1040 C-face Clutch Moment 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCN 2DBL8 EUM210-1040Helt lukket ikke-ventilert8.875 "213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "41 354 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WARNER ELECTRIC UM180-1040 C-face Clutch Moment 30 Ft-lb 90 DC
25 010 NOK / enhet