Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WARNER ELEKTRISK EM50-20-24 C-ansikts bremsemoment 16 Ft-lb 24 DC | AB9HCR 2DBN2

WARNER ELECTRIC EM50-20-24 C-flate bremsemoment 16 Ft-lb 24 DC

På lager
Vare: AB9HCR Modell: EM50-20-24Kryssref: 2DBN2
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
13 884 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrems
KabinettVentilert
FinishSvart maling
Lengde5.187 "
Maks. RPM3600
Monteres påNEMA C-Face Motor eller Between Motor and Reducer
NEMA / IEC-ramme56C
Ledningslengde (in.)30
Skaft Dia.5 / 8 "
Statisk dreiemoment16 Ft.-Lb.
typenC-ansikt
Spenning (DC)24
Bredde6.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.545
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8505200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeNEMA / IEC-rammeSkaft Dia.BreddePris
WARNER ELEKTRISK EM50-20-90 C-ansikts bremsemoment 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCQ 2DBN1 EM50-20-905.187 "56C5 / 8 "6.75 "11 165 NOK
WARNER ELECTRIC EM100-20-90 C-face Brake Moment 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCT 2DBN3 EM100-20-905.187 "56C5 / 8 "6.75 "17 650 NOK
WARNER ELECTRIC EM100-20-24 C-front bremsemoment 30 Ft-lb 24 DC | AB9HCU 2DBN4 EM100-20-245.187 "56C5 / 8 "6.75 "17 337 NOK
WARNER ELECTRIC EM180-20-90 C-face bremsemoment 30 Ft-lb 90 DC | AB9HCV 2DBN5 EM180-20-905.25 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "14 192 NOK
WARNER ELECTRIC EM180-20-24 C-flate bremsemoment 30 Ft-lb 24 DC | AB9HCW 2DBN6 EM180-20-245.25 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "18 268 NOK
WARNER ELECTRIC EM210-20 C-face Bremsemoment 95 Ft-lb 90 DC | AB9HCX 2DBN7 EM210-207 9 / 16 "213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "9 5 / 16 "28 940 NOK
WARNER ELECTRIC EM215-20 C-front Bremsemoment 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCY 2DBN8 EM215-208 1 / 16 "213TC / 215TC1-3 / 8 "9 5 / 16 "38 378 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WARNER ELECTRIC EM50-20-24 C-flate bremsemoment 16 Ft-lb 24 DC
13 884 NOK / enhet