Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WARNER ELECTRIC CBC-150-2 Clutch/bremsekontroll | AB9HDA 2DBP1

WARNER ELECTRIC CBC-150-2 Clutch/bremsekontroll

På lager
Vare: AB9HDA Modell: CBC-150-2Kryssreferanse: 2DBP1
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
3 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClutch / bremsekontroll
Omgivende (C)-29 - 45
FunksjonKonverter vekselstrøm til likspenning
Høyde9 / 16 "
Hz50/60
Inngangsspenning220 / 240 VAC
Lengde3 1 / 3 "
mountsPå standardmodulrørboksen
StatusindikatorGrønn LED indikerer kraft til kobling, rød LED indikerer kraft til brems
Spenningsutgang90 VDC
Bredde2.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInngangsspenningSakLengdeBreddePris
WARNER ELECTRIC CBC-150-1 Kontroll 120vac 90vdc | AB9HCZ 2DBN9 CBC-150-19 / 16 "120 VACClutch / bremsekontroll3 1 / 3 "2.187 "3 184 NOK
WARNER ELECTRIC 5370-101-078 Motormonteringssett | AB9HDB 2DBP2 5370-101-0783.5 "-Motormonteringssett11 "9.25 "5 244 NOK
WARNER ELECTRIC 5370-101-079 Motormonteringssett | AB9HDC 2DBP3 5370-101-0794.5 "-Motormonteringssett11 "9.25 "4 874 NOK
WARNER ELECTRIC 5371-101-012 Motormonteringssett | AB9HDD 2DBP4 5371-101-0125.25 "-Motormonteringssett12 "11.5 "7 960 NOK
WARNER ELECTRIC 5370-101-076 Dekselsett | AB9HDE 2DBP5 5370-101-07621 / 32 "-Dekksett2 29 / 32 "2 13 / 16 "491NOK
WARNER ELECTRIC 5370-101-042 Rørboks | AB9HDF 2DBP6 5370-101-0422 13 / 16 "-Kanalboks3.25 "2.187 "778NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WARNER ELECTRIC CBC-150-2 Clutch/bremsekontroll
3 184 NOK / enhet