Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS WCMW040202 WCD10 Karbiddreieinnsats aluminium

På lager
Vare: AH2WEF Modell: WCMW040202 WCD10Kryssreferanse: 30FW47
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
1 546 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerWCMW2 (1.5) 0.5
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
KlasseWCD10
Registrert sirkel1 / 4 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formTrigon
Sett inn størrelse21.50.5
Sett inn tykkelse0.093 "
ISO-nummerWCMW040202WCD10
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter3
Primær applikasjonroughing
RakePositiv
Avlastningsvinkel7 Degrees
StilWCMW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)1.5
Skipets lengde (cm)4.19
Skipets bredde (cm)3.99
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Kompatibilitet med arbeidsemne: Ikke-jernholdig (N)
    • Stål (P) Kompatibilitet: Nei
    • Rustfri (M) kompatibilitet: Nei
    • Støpejern (K) Kompatibilitet: Nei
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet: Ja
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nei
    • Herdet (H) Kompatibilitet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerKlasseSett inn størrelseSett inn tykkelsePris
WALTER TOOLS WCMW040202 WCB50 Karbiddreieinnsats herdet materiale | AF9NFH 30FW46 WCMW040202 WCB50WCMW2 (1.5) 0.5WCB5040.093 "1 117 NOK
WALTER TOOLS WCMW040204 WCB50 Karbiddreieinnsats herdet materiale | AF9NFJ 30FW48 WCMW040204 WCB50WCMW2 (1.5) 1WCB5040.093 "1 117 NOK
WALTER TOOLS WCMW040204 WCD10 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NFK 30FW49 WCMW040204 WCD10WCMW2 (1.5) 1WCD1040.093 "1 546 NOK
WALTER TOOLS WCMW050304 WCB50 Karbiddreieinnsats herdet materiale | AF9NFL 30FW50 WCMW050304 WCB50WCMW2.5 (2) 1WCB5050.125 "1 117 NOK
WALTER TOOLS WCMW050304 WCD10 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NFM 30FW51 WCMW050304 WCD10WCMW2.5 (2) 1WCD1050.125 "1 604 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS WCMW040202 WCD10 Karbiddreieinnsats aluminium
1 546 NOK / enhet