Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS WCMW030202 WCB50 Karbiddreieinnsats herdet materiale | AF9NFC 30FW41

WALTER TOOLS WCMW030202 WCB50 Karbiddreieinnsats herdet materiale

På lager
Vare: AF9NFC Modell: WCMW030202 WCB50Kryssreferanse: 30FW41
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
1 072 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerWCMW1.8 (1.5) 0.5
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
KlasseWCB50
Registrert sirkel7 / 32 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formTrigon
Sett inn størrelse3
Sett inn tykkelse0.093 "
ISO-nummerWCMW030202WCB50
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter3
RakePositiv
Avlastningsvinkel7 Degrees
StilWCMW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.5
Skipets lengde (cm)4.19
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Ja)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (nei)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerKlassePris
WALTER TOOLS WCMW030202 WCD10 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NFD 30FW42 WCMW030202 WCD10WCMW1.8 (1.5) 0.5WCD101 460 NOK
WALTER TOOLS WCMW030204 WCB50 Karbiddreieinnsats herdet materiale | AF9NFE 30FW43 WCMW030204 WCB50WCMW1.8 (1.5) 1WCB501 066 NOK
WALTER TOOLS WCMW030204 WCD10 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NFF 30FW44 WCMW030204 WCD10WCMW1.8 (1.5) 1WCD101 460 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS WCMW030202 WCB50 Karbiddreieinnsats herdet materiale
1 072 NOK / enhet