Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS WCGT050304-X25 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NEJ 30FW20

WALTER TOOLS WCGT050304-X25 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium

På lager
Vare: AF9NEJ Modell: WCGT050304-X25 WK1Kryssreferanse: 30FW20

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
260NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerWCGT2.5 (2) 1-X25
Chip-BreakerX25
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
KlasseWK1
Registrert sirkel1 / 4 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formTrigon
Sett inn størrelse5
Sett inn tykkelse0.125 "
ISO-nummerWCGT050304-X25WK1
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter3
Nese Radius0.015 "
RakePositiv
Avlastningsvinkel7 Degrees
StilWCGT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.504
Skipets høyde (cm)1.09
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (Ja)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerSett inn størrelseSett inn tykkelseNese RadiusPris
WALTER TOOLS WCGT040202-X5 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NEC 30FW13 WCGT040202-X5 WK1WCGT2 (1.5) .5-X540.093 "0.007 "249NOK
WALTER TOOLS WCGT040204-X25 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NEH 30FW19 WCGT040204-X25 WK1WCGT2 (1.5) 1-X2540.093 "0.015 "249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS WCGT050304-X25 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium
260NOK / enhet