Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS VCGT110304-PM2 WXN10 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NCG 30FV47

WALTER TOOLS VCGT110304-PM2 WXN10 Karbiddreieinnsats aluminium

På lager
Vare: AF9NCG Modell: VCGT110304-PM2 WXN10Kryssreferanse: 30FV47
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
326NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerVCGT221-PM2
Chip-BreakerPM2
CoatingPVD
Skjærende retningNøytral
KlasseWXN10
Registrert sirkel1 / 4 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn form35 graders diamant
Sett inn størrelse11
Sett inn tykkelse0.125 "
ISO-nummerVCGT110304-PM2WXN10
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter2
Nese Radius0.015 "
RakePositiv
Avlastningsvinkel7 Degrees
StilVCGT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.38
Skipets høyde (cm)1.09
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (Ja)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerChip-BreakerNese RadiusPris
WALTER TOOLS VCGT110302-PF2 WXN10 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NCB 30FV41 VCGT110302-PF2 WXN10VCGT2 (2) 0.5-PF2PF20.007 "330NOK
WALTER TOOLS VCGT110302-PM2 WXN10 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NCD 30FV43 VCGT110302-PM2 WXN10VCGT2 (2) 0.5-PM2PM20.007 "330NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS VCGT110304-PM2 WXN10 Karbiddreieinnsats aluminium
326NOK / enhet