Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS SNMX120512-F67 WKP25S Karbidfreseinnsats Snm x 120512-f67 | AD4ZZX 44U043

WALTER TOOLS SNMX120512-F67 WKP25S Karbidfreseinnsats Snm x 120512-f67

På lager
Vare: AD4ZZX Modell: SNMX120512-F67 WKP25SKryssreferanse: 44U043
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
338NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing
ANSI-nummerSNMX120512-F67 WKP25S
Chip-BreakerF67
CoatingCVD
Skjærende retningIkke sant
KlasseWKP25S
Registrert sirkel0.5 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formSquare
Sett inn tykkelse0.252 "
MonteringsstilSkrue holdt
Antall kanter8
Nese Radius0.047 "
Rake0 Degrees
StilNegativ
ArbeidsstykkematerialeStøpejern, stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)0.18
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerChip-BreakerKlasseRegistrert sirkelSett inn tykkelseNese RadiusArbeidsstykkematerialePris
WALTER TOOLS SNMX120512-D27 WKP25S Karbidfreseinnsats Snm x 120512-d27 | AD4ZZM 44U027 SNMX120512-D27 WKP25SSNMX120512-D27 WKP25SD27WKP25S0.5 "0.252 "0.047 "Støpejern, stål338NOK
WALTER TOOLS SNMX120512-D27 WKP35S Karbidfreseinnsats Snm x 120512-d27 | AD4ZZN 44U029 SNMX120512-D27 WKP35SSNMX120512-D27 WKP35SD27WKP35S0.5 "0.252 "0.047 "Stål, støpejern346NOK
WALTER TOOLS SNMX120512-F27 WKP25S Karbidfreseinnsats Snm x 120512-f27 | AD4ZZP 44U031 SNMX120512-F27 WKP25SSNMX120512-F27 WKP25SF27WKP25S0.5 "0.252 "0.047 "Støpejern, stål338NOK
WALTER TOOLS SNMX120512-F27 WKP35S Karbidfreseinnsats Snm x 120512-f27 | AD4ZZQ 44U033 SNMX120512-F27 WKP35SSNMX120512-F27 WKP35SF27WKP35S0.5 "0.252 "0.047 "Stål, støpejern325NOK
WALTER TOOLS SNMX120512-F57 WKP25S Karbidfreseinnsats Snm x 120512-f57 | AD4ZZT 44U036 SNMX120512-F57 WKP25SSNMX120512-F57 WKP25SF57WKP25S0.5 "0.252 "0.047 "Støpejern, stål348NOK
WALTER TOOLS SNMX120512-F57 WKP35S Karbidfreseinnsats Snm x 120512-f57 | AD4ZZU 44U038 SNMX120512-F57 WKP35SSNMX120512-F57 WKP35SF57WKP35S0.5 "0.252 "0.047 "Stål, støpejern351NOK
WALTER TOOLS SNMX120512-F67 WAK15 Karbidfreseinnsats Snm x 120512-f67 | AD4ZZW 44U041 SNMX120512-F67 WAK15SNMX120512-F67 WAK15F67WAK150.5 "0.252 "0.047 "Cast Iron323NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS SNMX120512-F67 WKP25S Karbidfreseinnsats Snm x 120512-f67
338NOK / enhet