Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS P4841C-4R-E57 WXP40 indekserbar borinnsats, karbid, TiCN, PVD, 0.48 mm | CU8KTA 56ML33

WALTER TOOLS P4841C-4R-E57 WXP40 indekserbar borinnsats, karbid, TiCN, PVD, 0.48 mm

På lager
Vare: CU8KTA Modell: P4841C-4R-E57 WXP40Kryssreferanse: 56ML33

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

272NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinnfelt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS P4841C-4R-E57 WXP40 indekserbar borinnsats, karbid, TiCN, PVD, 0.48 mm
272NOK / enhet