Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS P21569-M40X1.5 Spiralflute Tap, M40X1.5 Gjengestørrelse, 22 mm Gjengelengde, 170 mm Lengde | CU9FGX 428Y75

WALTER TOOLS P21569-M40X1.5 Spiralfløytekran, M40X1.5 Gjengestørrelse, 22 mm Gjengelengde, 170 mm Lengde

På lager
Vare: CU9FGX Modell: P21569-M40X1.5Kryssref: 428Y75

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 853 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4154
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WALTER TOOLS A2340876-UNF0 Spiralfløytekran, #0-80 Gjengestørrelse, 5.50 mm Gjengelengde, 41.30 mm Lengde, Ticn | CU9CWM 427T39 A2340876-UNF0Spiralfløytekran1 365 NOK
WALTER TOOLS A2340806-UNF0 Spiralfløytekran, #0-80 Gjengestørrelse, 5.50 mm Gjengelengde, 41.30 mm Lengde, Ticn | CU9CWN 427T32 A2340806-UNF0Spiralfløytekran1 199 NOK
WALTER TOOLS 224101-UNJC10 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 13.50 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde | CU9CWT 427C96 224101-UNJC10Spiralfløytekran1 612 NOK
WALTER TOOLS 224164-UNC10 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 16 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde | CU9CWU 427D31 224164-UNC10Spiralfløytekran969NOK
WALTER TOOLS 22416-UNC10 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 16 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde, Rør | CU9CWV 427D37 22416-UNC10Spiralfløytekran801NOK
WALTER TOOLS 224102-UNC10 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 16 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde, Rør | CU9CWW 427D04 224102-UNC10Spiralfløytekran801NOK
WALTER TOOLS P22509-UNC10 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 8 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde | CU9CWY 428Z45 P22509-UNC10Spiralfløytekran581NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS P21569-M40X1.5 Spiralfløytekran, M40X1.5 Gjengestørrelse, 22 mm Gjengelengde, 170 mm Lengde
8 853 NOK / enhet