Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS GX24-3E400N04-GD3 Indekserbar rilleinnsats GX243E400N04GD3 | AH4YXG 35RG38

WALTER TOOLS GX24-3E400N04-GD3 Indexable Grooving Insert GX243E400N04GD3

På lager
Vare: AH4YXG Model: GX24-3E400N04-GD3Kryssreferanse: 35RG38

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

414NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbart sporinnlegg
ANSI-nummerGX24-3E400N04-GD3
Chip-BreakerGD3
CoatingTiger-Tec CVD
Hjørneradius0.016 "
Skjærende retningNøytral
KlasseWKP23S
ISO-nummerGX24-3E400N04-GD3
MonteringsstilKlemme
Antall kanter2
StilGX24
Bredde0.157 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)1.1
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Kompatibilitet med arbeidsemne: Støpejern (K), Stål (P)
    • Stål (P) kompatibilitet: Ja
    • Rustfri (M) kompatibilitet: Nei
    • Støpejern (K) Kompatibilitet: Ja
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet: Nei
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nei
    • Herdet (H) Kompatibilitet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellBreddeANSI-nummerChip-BreakerCoatingHjørneradiusSkjærende retningKlasseStilPris
WALTER TOOLS GX16-1E200N02-UD4 Indekserbar rilleinnsats GX161E200N02UD4 | AH4YUV 35RF80 GX16-1E200N02-UD40.079 "GX16-1E200N02-UD4UD4Tiger-Tec CVD0.008 "Venstre håndWKP23SGX16344NOK
WALTER TOOLS GX16-1E200N02-UD4 Indekserbar rilleinnsats GX161E200N02UD4 | AH4YUW 35RF81 GX16-1E200N02-UD40.079 "GX16-1E200N02-UD4UD4Tiger-Tec PVD0.008 "NøytralWSM33SGX16344NOK
WALTER TOOLS GX16-2E300N03-UD4 Indekserbar rilleinnsats GX162E300N03UD4 | AH4YUX 35RF82 GX16-2E300N03-UD40.118 "GX16-2E300N03-UD4UD4Tiger-Tec CVD0.012 "NøytralWKP23SGX16344NOK
WALTER TOOLS GX16-2E300N03-UD4 Indekserbar rilleinnsats GX162E300N03UD4 | AH4YUY 35RF83 GX16-2E300N03-UD40.118 "GX16-2E300N03-UD4UD4Tiger-Tec PVD0.012 "NøytralWSM33SGX16344NOK
WALTER TOOLS GX16-3E400N04-UD4 Indekserbar rilleinnsats GX163E400N04UD4 | AH4YUZ 35RF84 GX16-3E400N04-UD40.157 "GX16-3E400N04-UD4UD4Tiger-Tec CVD0.016 "NøytralWKP23SGX16378NOK
WALTER TOOLS GX16-3E400N04-UD4 Indekserbar rilleinnsats GX163E400N04UD4 | AH4YVA 35RF85 GX16-3E400N04-UD40.157 "GX16-3E400N04-UD4UD4Tiger-Tec PVD0.016 "NøytralWSM33SGX16378NOK
WALTER TOOLS GX16-3E500N04-UD4 Indekserbar rilleinnsats GX163E500N04UD4 | AH4YVB 35RF86 GX16-3E500N04-UD40.157 "GX16-3E500N04-UD4UD4Tiger-Tec CVD0.016 "NøytralWKP23SGX16410NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS GX24-3E400N04-GD3 Indexable Grooving Insert GX243E400N04GD3
414NOK / enhet