Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4253.UBN26.102.Z05.13R Freser F4253ubn26102z0513r | AD6DJZ 44W553

WALTER TOOLS F4253.UBN26.102.Z05.13R Fres F4253ubn26102z0513r

På lager
Vare: AD6DJZ Modell: F4253.UBN26.102.Z05.13RKryssreferanse: 44W553
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
20 534 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore1.25 "
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.5 "
Diameter5"
Sett inn skruenFS2079 Torx 9 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4253.UBN26.102.Z05.13R
Antall innsettinger som kreves12
Total lengde2"
Shank Dia.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)8.51
Skipets lengde (cm)18.01
Skipets bredde (cm)18.01
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4253.UBN26.102.Z05.13R Fres F4253ubn26102z0513r
20 534 NOK / enhet