Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4042.UT22.026.Z03.11 Indekserbar fresekutter F4042ut22026z0311 | AD6CVA 44W104

WALTER TOOLS F4042.UT22.026.Z03.11 Indekserbar kvernkutter F4042ut22026z0311

På lager
Vare: AD6CVA Modell: F4042.UT22.026.Z03.11Kryssreferanse: 44W104
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
6 632 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.461 "
Diameter1"
Sett inn skruenFS1456 Torx 9 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4042.UT22.026.Z03.11
Antall innsettinger som kreves3
Total lengde1.377 "
Shank Dia.0.866 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)10.52
Skipets lengde (cm)2.21
Skipets bredde (cm)2.21
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdePris
WALTER TOOLS F4042.T28.032.Z04.11 Indekserbar fresekutter F4042t28032z0411 | AD6CNU 44V897 F4042.T28.032.Z04.11T28 "-0.461 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4042.T28.032.Z04.1141.574 "7 085 NOK
WALTER TOOLS F4042.T22.025.Z03.11 Indekserbar fresekutter F4042t22025z0311 | AD6CNV 44V898 F4042.T22.025.Z03.11T22 "-0.461 "0.984 "FS1456 Torx 9 IPF4042.T22.025.Z03.1131.377 "6 632 NOK
WALTER TOOLS F4042.Z32.040.Z05.11 Indekserbar fresekutter F4042z32040z0511 | AD6CNW 44V899 F4042.Z32.040.Z05.111.259 "-0.461 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4042.Z32.040.Z05.1159.842 "8 108 NOK
WALTER TOOLS F4042.T45.050.Z05.15 Indekserbar fresekutter F4042t45050z0515 | AD6CNX 44V902 F4042.T45.050.Z05.15T45 "-0.591 "1.968 "FS1453 Torx 15 IPF4042.T45.050.Z05.1551.574 "9 722 NOK
WALTER TOOLS F4042.T36.040.Z05.11 Indekserbar fresekutter F4042t36040z0511 | AD6CNY 44V908 F4042.T36.040.Z05.11T36 "-0.461 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4042.T36.040.Z05.1151.574 "8 108 NOK
WALTER TOOLS F4042.W32.032.Z04.11 Indekserbar fresekutter F4042w32032z0411 | AD6CNZ 44V910 F4042.W32.032.Z04.111.259 "-0.461 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4042.W32.032.Z04.1144.33 "7 349 NOK
WALTER TOOLS F4042.T28.032.Z03.11 Indekserbar fresekutter F4042t28032z0311 | AD6CPA 44V911 F4042.T28.032.Z03.11T28 "-0.461 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4042.T28.032.Z03.1131.574 "7 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4042.UT22.026.Z03.11 Indekserbar kvernkutter F4042ut22026z0311
6 632 NOK / enhet