Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4033.B27.080.Z06.09 Indekserbar fresekutter F4033b27080z0609 | AD6DPY 44W694

WALTER TOOLS F4033.B27.080.Z06.09 Indekserbar kvernkutter F4033b27080z0609

På lager
Vare: AD6DPY Modell: F4033.B27.080.Z06.09Kryssreferanse: 44W694
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
12 736 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore1.26 "
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.354 "
Diameter3.937 "
Sett inn skruenFS1495 Torx 20 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4033.B27.080.Z06.09
Antall innsettinger som kreves7
Total lengde2.48 "
Shank Dia.1.063

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.673
Skipets høyde (cm)8.51
Skipets lengde (cm)12.52
Skipets bredde (cm)12.52
HS kode8466100130
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4033.B27.080.Z06.09 Indekserbar kvernkutter F4033b27080z0609
12 736 NOK / enhet