Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2481-8.5 Jobber Drill 8.5mm Carbide | AG6YZZ 49L723

WALTER TOOLS F2481-8.5 Jobber Drill 8.5mm Karbid

På lager
Vare: AG6YZZ Modell: F2481-8.5Kryssreferanse: 49L723
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
3 839 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningVenstre hånd
Desimal ekvivalent0.334 "
DimensjonstypeMetric
Finishubestrøket
Fløytelengde20mm
KlasseHøy ytelse
Liste nummerF2481
MaterialeFast karbid
Total lengde100mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.6.5mm
Størrelse8.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.8
Skipets lengde (cm)11.51
Skipets bredde (cm)1.8
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Skjærende retningFinishFløytelengdeKlasseListe nummerTotal lengdePekevinkelPris
WALTER TOOLS A3486TIP-8.5 Jobber Drill 8.5mm 130 Carbide | AF8QDG 29FN46 A3486TIPS-8.510mmHøyre håndTIPS - TiN91mmK30FA3486133mm130 Degrees5 539 NOK
WALTER TOOLS A3586TIP-8.5 Jobber Drill 8.5mm 130 Carbide | AF8QEV 29FN85 A3586TIPS-8.510mmHøyre håndTIPS - TiN91mmK30FA3586133mm130 Degrees6 479 NOK
WALTER TOOLS A3687-8.5 Jobber Drill 8.5mm 120 Carbide | AF8QFM 29FP03 A3687-8.510mmHøyre håndubestrøket142mmK20FA3687184mm120 Degrees3 886 NOK
WALTER TOOLS A6181TFT-8.5 Jobber Drill 8.5mm 150 Carbide | AF8QJB 29FP91 A6181TFT-8.510mmHøyre håndTFP - TiNAl47mmK30FA6181103mm150 Degrees2 480 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-8.5 Jobber Drill 8.5mm 180 Carbide | AF8QPU 29FT84 A7191TFT-8.510mmHøyre håndTFT - TiNAl32mmK30FA719189mm180 Degrees2 364 NOK
WALTER TOOLS K3281TFT-8.5 Jobber Drill 8.5mm 150 Carbide | AF8QQN 29FV16 K3281TFT-8.512mmHøyre håndTFT - TiNAl44mmK30FK3281102mm150 Degrees3 512 NOK
WALTER TOOLS K3899XPL-M10 Jobber Drill 8.5mm 140 Carbide | AF8QTB 29FV61 K3899XPL-M1012mmHøyre håndXPL - AlCrN55mmK30FK3899102mm140 Degrees522NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2481-8.5 Jobber Drill 8.5mm Karbid
3 839 NOK / enhet