Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2339.UZ26.019.Z02.28 Indexable Mill Cutter F2339uz26019z0228 | AD6DBQ 44W283

WALTER TOOLS F2339.UZ26.019.Z02.28 Indekserbar kvernkutter F2339uz26019z0228

På lager
Vare: AD6DBQ Modell: F2339.UZ26.019.Z02.28Kryssreferanse: 44W283

Få tak i det Mai 20, mandag
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
9 543 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore1"
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.315 "
Diameter3"
Sett inn skruenFS1459 Torx 15 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF2339.UZ26.019.Z02.28
Antall innsettinger som kreves9
Total lengde1.969 "
Shank Dia.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)12.01
Skipets lengde (cm)7.82
Skipets bredde (cm)7.82
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdePris
WALTER TOOLS F2339.W20.020.Z02.15 Indekserbar kvernkutter F2339w20020z0215 | AD6CEE 44V617 F2339.W20.020.Z02.150.787 "-0.591 "0.787 "FS1013 Torx 8F2339.W20.020.Z02.1523.543 "6 385 NOK
WALTER TOOLS F2339.W25.025.Z02.20 Indekserbar fresekutter F2339w25025z0220 | AD6CEF 44V618 F2339.W25.025.Z02.200.984 "-0.787 "0.984 "FS378 Torx 15F2339.W25.025.Z02.2024.133 "6 994 NOK
WALTER TOOLS F2339.W32.030.Z02.24 Indekserbar fresekutter F2339w32030z0224 | AD6CEG 44V619 F2339.W32.030.Z02.241.259 "-0.945 "1.181 "FS1165 Torx 20F2339.W32.030.Z02.2424.921 "7 437 NOK
WALTER TOOLS F2339.W32.032.Z02.25 Indekserbar fresekutter F2339w32032z0225 | AD6CEH 44V620 F2339.W32.032.Z02.251.259 "-0.984 "1.26 "FS1165 Torx 20F2339.W32.032.Z02.2524.921 "7 437 NOK
WALTER TOOLS F2339.W40.040.Z02.31 Indekserbar fresekutter F2339w40040z0231 | AD6CEJ 44V621 F2339.W40.040.Z02.311.574 "-1.22 "1.575 "FS1164 Torx 25F2339.W40.040.Z02.3125.905 "7 962 NOK
WALTER TOOLS F2339.Z25.020.Z02.28 Indekserbar kvernkutter F2339z25020z0228 | AD6CEK 44V622 F2339.Z25.020.Z02.280.984 "-1.102 "0.787 "FS923 Torx 8F2339.Z25.020.Z02.2825.905 "10 181 NOK
WALTER TOOLS F2339.Z32.025.Z02.32 Indekserbar fresekutter F2339z32025z0232 | AD6CEL 44V623 F2339.Z32.025.Z02.321.259 "-1.26 "1.26 "FS923 Torx 8F2339.Z32.025.Z02.3227.283 "10 045 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2339.UZ26.019.Z02.28 Indekserbar kvernkutter F2339uz26019z0228
9 543 NOK / enhet