Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2334.T28.032.Z03.05 Indexable Mill Cutter F2334t28032z0305 | AD6DCD 44W303

WALTER TOOLS F2334.T28.032.Z03.05 Indekserbar kvernkutter F2334t28032z0305

På lager
Vare: AD6DCD Modell: F2334.T28.032.Z03.05Kryssreferanse: 44W303
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
4 664 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.236 "
Diameter1.339 "
Sett inn skruenFS378 Torx 15
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF2334.T28.032.Z03.05
Antall innsettinger som kreves4
Total lengde2.952 "
Shank Dia.T36 "
Torx skiftenøkkelT36

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)12.01
Skipets lengde (cm)4.52
Skipets bredde (cm)4.52
HS kode8466100130
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdePris
WALTER TOOLS F2334.T22.025.Z03.04 Indekserbar fresekutter F2334t22025z0304 | AD6CMW 44V863 F2334.T22.025.Z03.04T22 "-0.157 "0.669 "FS1013 Torx 8F2334.T22.025.Z03.0432.283 "4 527 NOK
WALTER TOOLS F2334.T28.032.Z05.04 Indekserbar fresekutter F2334t28032z0504 | AD6CMX 44V864 F2334.T28.032.Z05.04T28 "-0.157 "0.945 "FS1013 Torx 8F2334.T28.032.Z05.0452.716 "5 759 NOK
WALTER TOOLS F2334.Z25.025.Z03.04 Indekserbar fresekutter F2334z25025z0304 | AD6CMY 44V865 F2334.Z25.025.Z03.040.984 "-0.157 "0.669 "FS1013 Torx 8F2334.Z25.025.Z03.0434.606 "6 270 NOK
WALTER TOOLS F2334.UZ26.026.Z03.04 Indekserbar fresekutter F2334uz26026z0304 | AD6CRZ 44W025 F2334.UZ26.026.Z03.041"-0.157 "1"FS1013 Torx 8F2334.UZ26.026.Z03.0432.36 "5 928 NOK
WALTER TOOLS F2334.UZ31.031.Z05.04 Indekserbar fresekutter F2334uz31031z0504 | AD6CTA 44W026 F2334.UZ31.031.Z05.041.25 "-0.157 "1.25 "FS1013 Torx 8F2334.UZ31.031.Z05.0452.75 "7 526 NOK
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.05 Indekserbar fresekutter F2334b27066z0705 | AD6CWQ 44W141 F2334.B27.066.Z07.051.0631.063 "0.236 "2.126 "FS378 Torx 15F2334.B27.066.Z07.0571.968 "12 797 NOK
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.06 Indekserbar fresekutter F2334b27066z0706 | AD6CWR 44W142 F2334.B27.066.Z07.061.0631.063 "0.236 "2.677 "FS378 Torx 15F2334.B27.066.Z07.0691.968 "12 111 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2334.T28.032.Z03.05 Indekserbar kvernkutter F2334t28032z0305
4 664 NOK / enhet