Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2234.B.040.Z04.06 Indekserbar fres F2234b040z0406 | AD6CDE 44V571

WALTER TOOLS F2234.B.040.Z04.06 Indekserbar fres F2234b040z0406

På lager
Vare: AD6CDE Modell: F2234.B.040.Z04.06Kryssreferanse: 44V571
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
8 442 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore0.63 "
KlemmeFS1035
KlemskrueFS359 (Torx 15)
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.236 "
Diameter1.575 "
Sett inn skruenFS359 Torx 15
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF2234.B.040.Z04.06
Antall innsettinger som kreves4
Total lengde1.771 "
Shank Dia.0.63

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)12.01
Skipets lengde (cm)3.23
Skipets bredde (cm)3.23
HS kode8466100130
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall innsettinger som krevesBoreKlemmeTotal lengdeShank Dia.KlemskrueSkjære lengdeDiameterPris
WALTER TOOLS F2234.B.050.Z05.06 Indekserbar fres F2234b050z0506 | AD6CCN 44V556 F2234.B.050.Z05.0650.866 "FS10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "1.968 "9 485 NOK
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z05.08 Indekserbar fres F2234b063z0508 | AD6CCP 44V557 F2234.B.063.Z05.0850.866 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.315 "2.48 "10 681 NOK
WALTER TOOLS F2234.B.080.Z05.10 Indekserbar fres F2234b080z0510 | AD6CCQ 44V558 F2234.B.080.Z05.1051.063 "FS10221.968 "1.063FS1030 (Torx 20)0.394 "3.15 "11 851 NOK
WALTER TOOLS F2234.B.050.Z04.08 Indekserbar fres F2234b050z0408 | AD6CCR 44V559 F2234.B.050.Z04.0840.63 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.315 "1.968 "8 959 NOK
WALTER TOOLS F2234.B.052.Z05.06 Indekserbar fres F2234b052z0506 | AD6CCT 44V560 F2234.B.052.Z05.0650.866 "FS10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "1.575 "9 485 NOK
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z06.06 Indekserbar fres F2234b063z0606 | AD6CCU 44V561 F2234.B.063.Z06.0660.866 "FS 10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "2.48 "11 725 NOK
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z04.10 Indekserbar fres F2234b063z0410 | AD6CCV 44V562 F2234.B.063.Z04.1040.866 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.394 "2.48 "9 679 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2234.B.040.Z04.06 Indekserbar fres F2234b040z0406
8 442 NOK / enhet