Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS EP2221302-UNC4 Spiral Point Tap, #4-40 Gjengestørrelse, 9 mm Gjengelengde, 56 mm Lengde | CU9GBU 428H21

WALTER TOOLS EP2221302-UNC4 Spiral Point Tap, #4-40 Gjengestørrelse, 9 mm Gjengelengde, 56 mm Lengde

På lager
Vare: CU9GBU Modell: EP2221302-UNC4Kryssreferanse: 428H21

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

860NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS EP2221302-UNC4 Spiral Point Tap, #4-40 Gjengestørrelse, 9 mm Gjengelengde, 56 mm Lengde
860NOK / enhet