Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DCMW11T308-2 WCB50 Carbide Turning Insert Hardened Material | AF9MWD 30FN59

WALTER TOOLS DCMW11T308-2 WCB50 Karbiddreieinnsats herdet materiale

På lager
Vare: AF9MWD Modell: DCMW11T308-2 WCB50Kryssreferanse: 30FN59

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerDCMW3 (2.5) 2-2
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
KlasseWCB50
Registrert sirkel3 / 8 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn form55 graders diamant
Sett inn størrelse11
Sett inn tykkelse0.156 "
ISO-nummerDCMW11T308-2WCB50
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter2
Nese Radius0.031 "
RakePositiv
Avlastningsvinkel7 Degrees
StilDCMW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)1.5
Skipets lengde (cm)4.19
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Ja)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (nei)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DCMW11T308-2 WCB50 Karbiddreieinnsats herdet materiale
1 351 NOK / enhet