Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC150-12-06.900A1-WJ30TA Long Drill Bit, 6.90 mm Drill Bit Size, 8 mm Shank Dia, 148 mm Overall Length | CU8VQF 53AL46

WALTER TOOLS DC150-12-06.900A1-WJ30TA Lang bor, 6.90 mm borstørrelse, 8 mm skaftdiameter, 148 mm totallengde

På lager
Vare: CU8VQF Model: DC150-12-06.900A1-WJ30TAKryssreferanse: 53AL46

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 156 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0616
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC150-12-06.900A1-WJ30TA Lang bor, 6.90 mm borstørrelse, 8 mm skaftdiameter, 148 mm totallengde
2 156 NOK / enhet