Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC150-05-07.600A1-WJ30RE Coolant Fed Drill DC1500507.600A1WJ30RE | AH9PEP 40TJ12

WALTER TOOLS DC150-05-07.600A1-WJ30RE Drill for kjølevæske DC1500507.600A1WJ30RE

På lager
Vare: AH9PEP Model: DC150-05-07.600A1-WJ30REKryssreferanse: 40TJ12

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 457 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.2992
DimensjonstypeMetric
Borrstørrelse7.60mm
FinishTiNAl
Fløytelengde43mm
KlasseWJ30RE
Liste nummerDC150-05-07.600A1-WJ30RE
MaterialeFast karbid
Antall fløyter2
Total lengde91mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.8.00mm
Skaft TypeRund med leiligheter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0504
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Fløyttype: Spiral
    • Kjølevæske gjennom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeListe nummerTotal lengdeShank Dia.Skaft TypePris
WALTER TOOLS DC150-03-03.000A0-WJ30RE Drill for kjølevæske DC1500303.000A0WJ30RE | AH9NTH 40TF50 DC150-03-03.000A0-WJ30RE0.1181Metric14mmDC150-03-03.000A0-WJ30RE62mm6.00mmRett747NOK
WALTER TOOLS DC150-03-03.100A0-WJ30RE Drill for kjølevæske DC1500303.100A0WJ30RE | AH9NTK 40TF52 DC150-03-03.100A0-WJ30RE0.1220Metric14mmDC150-03-03.100A0-WJ30RE62mm6.00mmRett691NOK
WALTER TOOLS DC150-03-03.175A0-WJ30RE Drill for kjølevæske DC1500303.175A0WJ30RE | AH9NTL 40TF53 DC150-03-03.175A0-WJ30RE0.1250Brøkdel tommer14mmDC150-03-03.175A0-WJ30RE62mm6.00mmRett697NOK
WALTER TOOLS DC150-03-03.200A0-WJ30RE Drill for kjølevæske DC1500303.200A0WJ30RE | AH9NTM 40TF54 DC150-03-03.200A0-WJ30RE0.1260Metric14mmDC150-03-03.200A0-WJ30RE62mm6.00mmRett707NOK
WALTER TOOLS DC150-03-03.250A0-WJ30RE Drill for kjølevæske DC1500303.250A0WJ30RE | AH9NTN 40TF55 DC150-03-03.250A0-WJ30RE0.1280Metric14mmDC150-03-03.250A0-WJ30RE62mm6.00mmRett761NOK
WALTER TOOLS DC150-03-03.300A0-WJ30RE Drill for kjølevæske DC1500303.300A0WJ30RE | AH9NTP 40TF56 DC150-03-03.300A0-WJ30RE0.1299Metric14mmDC150-03-03.300A0-WJ30RE62mm6.00mmRett705NOK
WALTER TOOLS DC150-03-03.400A0-WJ30RE Drill for kjølevæske DC1500303.400A0WJ30RE | AH9NTR 40TF58 DC150-03-03.400A0-WJ30RE0.1339Metric14mmDC150-03-03.400A0-WJ30RE62mm6.00mmRett716NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC150-05-07.600A1-WJ30RE Drill for kjølevæske DC1500507.600A1WJ30RE
1 457 NOK / enhet