Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS D4120-02-27.50F32-P44 indekserbar borkrone for små hull, 2Xd, 32 mm skaftdiameter | CU8HRM 56PE04

WALTER TOOLS D4120-02-27.50F32-P44 indekserbar borkrone for små hull, 2Xd, 32 mm skaftdiameter

På lager
Vare: CU8HRM Model: D4120-02-27.50F32-P44Kryssreferanse: 56PE04

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 633 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar drill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7938
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS D4120-02-27.50F32-P44 indekserbar borkrone for små hull, 2Xd, 32 mm skaftdiameter
9 633 NOK / enhet