Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS CCGT120408-PM2 WXN10 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9MRQ 30FL44

WALTER TOOLS CCGT120408-PM2 WXN10 Karbiddreieinnsats aluminium

På lager
Vare: AF9MRQ Modell: CCGT120408-PM2 WXN10Kryssreferanse: 30FL44
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
361NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerCCGT432-PM2
Chip-BreakerPM2
CoatingPVD
Skjærende retningNøytral
KlasseWXN10
Registrert sirkel1 / 2 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn form80 grader parallellogram
Sett inn størrelse12
Sett inn tykkelse0.187 "
ISO-nummerCCGT120408-PM2WXN10
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter2
Nese Radius0.031 "
RakePositiv
Avlastningsvinkel7 Degrees
StilCCGT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.792
Skipets høyde (cm)1.09
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (Ja)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerCoatingKlasseNese RadiusPris
WALTER TOOLS CCGT120404-PM2 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9MRL 30FL40 CCGT120404-PM2 WK1CCGT431-PM2ubestrøketWK10.015 "137NOK
WALTER TOOLS CCGT120404-PM2 WXN10 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9MRM 30FL41 CCGT120404-PM2 WXN10CCGT431-PM2PVDWXN100.015 "315NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS CCGT120408-PM2 WXN10 Karbiddreieinnsats aluminium
361NOK / enhet