Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS ADMT160608R-D56 Freseinnsats | AH4YNZ 35RE65

WALTER TOOLS ADMT160608R-D56 Freseinnsats

På lager
Vare: AH4YNZ Modell: ADMT160608R-D56Kryssreferanse: 35RE65
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
374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing
Chip-BreakerD56
CoatingPVD
Skjærende retningHøyre hånd
KlasseWSP45S
Sett inn formParallellogram
Sett inn størrelse160608
Sett inn tykkelse0.187 "
ISO-nummerADMT160608R-D56
Blyvinkel15 Degrees
MonteringsstilSkru
Antall kanter2
Nese Radius0.031 "
Primær applikasjonMedium
RakePositiv
StilADMT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0612
Skipets høyde (cm)1.1
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)1.4
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Kompatibilitet med arbeidsemne: Rustfritt (M), Stål (P)
    • Stål (P) kompatibilitet: Ja
    • Rustfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Støpejern (K) Kompatibilitet: Nei
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet: Nei
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nei
    • Herdet (H) Kompatibilitet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellChip-BreakerSkjærende retningSett inn størrelseSett inn tykkelseNese RadiusPris
WALTER TOOLS ADMT080302R-F56 ​​Freseinnsats | AH4YMT 35RE36 ADMT080302R-F56F56Venstre hånd0803020.132 "0.008 "327NOK
WALTER TOOLS ADMT080304L-F56 Freseinnsats | AH4YMU 35RE37 ADMT080304L-F56F56Høyre hånd0803040.187 "0.016 "277NOK
WALTER TOOLS ADMT080304R-D56 Freseinnsats | AH4YMV 35RE38 ADMT080304R-D56D56Venstre hånd0803040.187 "0.016 "277NOK
WALTER TOOLS ADMT080304R-F56 ​​Freseinnsats | AH4YMW 35RE39 ADMT080304R-F56F56Høyre hånd0803040.187 "0.016 "277NOK
WALTER TOOLS ADMT080308L-F56 Freseinnsats | AH4YMX 35RE40 ADMT080308L-F56F56Venstre hånd0803080.187 "0.031 "277NOK
WALTER TOOLS ADMT080308R-F56 ​​Freseinnsats | AH4YMY 35RE41 ADMT080308R-F56F56Høyre hånd0803080.187 "0.031 "156NOK
WALTER TOOLS ADMT080312R-F56 ​​Freseinnsats | AH4YMZ 35RE42 ADMT080312R-F56F56Høyre hånd0803120.132 "0.047 "277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS ADMT160608R-D56 Freseinnsats
374NOK / enhet