FABORY L01210.120.0120 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 8.8, 100PK | CG7RQF 156U46

FABORY L01210.120.0120 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 8.8, 100PK

På lager
Vare: CG7RQF Modell: L01210.120.0120Kryssreferanse: 156U46

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 287 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde120
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde7.5 mm
hode~~POS=TRUNCstandard
leder Bredde19 mm
Lengde120mm
Min. Gjengelengde120 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.2186
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01210.120.0120 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 8.8, 100PK
4 287 NOK /pakke