Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A7191TFT-13/32IN borkrone, 13/32 tommers borkronestørrelse, 1 9/16 tommers fløytelengde, 12 mm skaftdiameter | CU8DBA 442F05

WALTER TOOLS A7191TFT-13/32IN Drill Bit, 13/32 Inch Drill Bit Size, 1 9/16 Inch Flute Length, 12 mm Shank Dia

På lager
Vare: CU8DBA Modell: A7191TFT-13/32INKryssreferanse: 442F05

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 923 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS A7191TFT-1/2IN borkrone, 1/2 tommers borkronestørrelse, 1 29/32 tommers fløytelengde, 14 mm skaftdiameter | CU8DAT 442D94 A7191TFT-1 / 2IN4 073 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-10.2 Bor, 10.20 mm Drill Bit Størrelse, 40 mm Flute Lengde, 12 mm Skaft Dia | CU8DAU 442D95 A7191TFT-10.22 993 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-11 Bor, 11 mm borstørrelse, 40 mm fløytelengde, 12 mm skaftdiameter | CU8DAV 442D97 A7191TFT-112 835 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-11.5 Bor, 11.50 mm Drill Bit Størrelse, 43 mm Flute Lengde, 12 mm Skaft Dia | CU8DAW 442D98 A7191TFT-11.52 993 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-12 Bor, 12 mm borstørrelse, 43 mm fløytelengde, 12 mm skaftdiameter | CU8DAX 442F01 A7191TFT-122 997 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-12.5 Bor, 12.50 mm Drill Bit Størrelse, 49 mm Flute Lengde, 14 mm Skaft Dia | CU8DAY 442F02 A7191TFT-12.54 068 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-13.5 Bor, 13.50 mm Drill Bit Størrelse, 49 mm Flute Lengde, 14 mm Skaft Dia | CU8DAZ 442F04 A7191TFT-13.54 068 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-13/32IN Drill Bit, 13/32 Inch Drill Bit Size, 1 9/16 Inch Flute Length, 12 mm Shank Dia
2 923 NOK / enhet