Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A6588TML-1.2 Jobber Drill 1.2mm 140 Carbide | AF8QMC 29FT23

WALTER TOOLS A6588TML-1.2 Jobber Drill 1.2mm 140 Carbide

På lager
Vare: AF8QMC Modell: A6588TML-1.2Kryssreferanse: 29FT23
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
535NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.047 "
DimensjonstypeMetric
FinishTML - TiNAl
Fløytelengde21mm
KlasseK30F
Liste nummerA6588
MaterialeFast karbid
Total lengde55mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.3mm
Størrelse1.2mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeListe nummerTotal lengdeStørrelsePris
WALTER TOOLS A6488TML-1.3 Jobber Drill 1.3mm 140 Carbide | AF8PWF 29FR80 A6488TML-1.30.051 "15mmA648855mm1.3mm462NOK
WALTER TOOLS A6488TML-1.35 Jobber Drill 1.35mm 140 Carbide | AF8PWG 29FR81 A6488TML-1.350.053 "15mmA648855mm1.35mm462NOK
WALTER TOOLS A6488TML-1.4 Jobber Drill 1.4mm 140 Carbide | AF8PWH 29FR82 A6488TML-1.40.055 "15mmA648855mm1.4mm462NOK
WALTER TOOLS A6488TML-1.05 Jobber Drill 1.05mm 140 Carbide | AF8QKF 29FR73 A6488TML-1.050.041 "15mmA648855mm1.05mm925NOK
WALTER TOOLS A6488TML-1.5 Jobber Drill 1.5mm 140 Carbide | AF8QKM 29FR84 A6488TML-1.50.059 "20mmA648868mm1.5 "462NOK
WALTER TOOLS A6488TML-1.6 Jobber Drill 1.6mm 140 Carbide | AF8QKQ 29FR87 A6488TML-1.60.063 "20mmA648868mm1.6mm925NOK
WALTER TOOLS A6488TML-1.65 Jobber Drill 1.65mm 140 Carbide | AF8QKR 29FR88 A6488TML-1.650.065 "20mmA648868mm1.65mm462NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A6588TML-1.2 Jobber Drill 1.2mm 140 Carbide
535NOK / enhet