Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A3486TIP-8 Jobber Drill 8mm 130 Carbide | AF8PWB 29FN44

WALTER TOOLS A3486TIP-8 Jobber Drill 8mm 130 Carbide

På lager
Vare: AF8PWB Modell: A3486TIP-8Kryssreferanse: 29FN44
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
4 545 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.315 "
DimensjonstypeMetric
FinishTIPS - TiN
Fløytelengde79mm
KlasseK30F
Liste nummerA3486
MaterialeFast karbid
Total lengde117mm
Pekevinkel130 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.8mm
Størrelse8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellPekevinkelSkjærende retningDesimal ekvivalentShank Dia.FinishFløytelengdeKlasseListe nummerPris
WALTER TOOLS A3586TIP-8 Jobber Drill 8mm 130 Carbide | AF8QET 29FN83 A3586TIPS-8130 DegreesHøyre hånd0.315 "10mmTIPS - TiN79mmK30FA35865 584 NOK
WALTER TOOLS A6181TFT-8 Jobber Drill 8mm 150 Carbide | AF8QHZ 29FP89 A6181TFT-8150 DegreesHøyre hånd0.315 "8mmTFP - TiNAl41mmK30FA61811 884 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-8 Jobber Drill 8mm 180 Carbide | AF8QPR 29FT82 A7191TFT-8180 DegreesHøyre hånd0.315 "8mmTFT - TiNAl28mmK30FA71911 929 NOK
WALTER TOOLS K3281TFT-8 Jobber Drill 8mm 150 Carbide | AF8QQM 29FV14 K3281TFT-8150 DegreesHøyre hånd0.314 "12mmTFT - TiNAl40mmK30FK32813 512 NOK
WALTER TOOLS F2481-8 Jobber Drill 8mm Carbide | AG6YZV 49L719 F2481-8140 DegreesVenstre hånd0.315 "6mmubestrøket16mmHøy ytelseF24813 633 NOK
WALTER TOOLS F2481TMS-8 Jobber Drill 8mm Carbide | AG6ZCL 49L780 F2481TMS-8140 DegreesVenstre hånd0.315 "6mmTMS16mmHøy ytelseF24814 409 NOK
WALTER TOOLS F2482-8 Jobber Drill 8mm Carbide | AG6ZFC 49L842 F2482-8140 DegreesHøyre hånd0.315 "7.2mmubestrøket16mmHøy ytelseF24823 304 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A3486TIP-8 Jobber Drill 8mm 130 Carbide
4 545 NOK / enhet