Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A3389DPL-4.4 Kjølevæske matet drill 4.4 mm 140 karbid | AF8UHP 29HC30

WALTER TOOLS A3389DPL-4.4 kjølevæske matet bor 4.4 mm 140 karbid

På lager
Vare: AF8UHP Modell: A3389DPL-4.4Kryssreferanse: 29HC30

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 240 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.173 "
DimensjonstypeMetric
FinishDPL - TiAlN + AlCrN
Fløytelengde36mm
KlasseK30F
Liste nummerA3382
MaterialeFast karbid
Total lengde74mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.6mm
Størrelse4.4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.032
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8466100130

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WALTER TOOLS A3389DPL-3 Kjølevæske matet Drill 3mm 140 Carbide | AF8UGV 29HC12 A3389DPL-30.118 "Metric28mm66mm6mm3"2 118 NOK
WALTER TOOLS A3389DPL-3.1 Kjølevæske matet drill 3.1 mm 140 karbid | AF8UGW 29HC13 A3389DPL-3.10.122 "Metric28mm66mm6mm3.1mm2 118 NOK
WALTER TOOLS A3389DPL-1/8IN Kjølevæske matet drill 3.175 mm 140 karbid | AF8UGX 29HC14 A3389DPL-1 / 8IN0.125 "Brøkdel tommer28mm66mm6mm3.175mm2 118 NOK
WALTER TOOLS A3389DPL-3.2 Kjølevæske matet drill 3.2 mm 140 karbid | AF8UGY 29HC15 A3389DPL-3.20.126 "Metric28mm66mm6mm3.2mm2 335 NOK
WALTER TOOLS A3389DPL-3.3 Kjølevæske matet drill 3.3 mm 140 karbid | AF8UGZ 29HC16 A3389DPL-3.30.129 "Metric28mm66mm6mm3.3mm2 342 NOK
WALTER TOOLS A3389DPL-3.4 Kjølevæske matet bor 3.4 mm 140 karbid | AF8UHA 29HC17 A3389DPL-3.40.133 "Metric28mm66mm6mm3.4mm2 084 NOK
WALTER TOOLS A3389DPL-3.5 Kjølevæske matet drill 3.5 mm 140 karbid | AF8UHB 29HC18 A3389DPL-3.50.137 "Metric28mm66mm6mm3.5mm2 118 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A3389DPL-4.4 kjølevæske matet bor 4.4 mm 140 karbid
2 240 NOK / enhet