Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A3382XPL-5 Kjølevæske Matet Drill 5mm 140 Carbide | AF8UAW 29GZ93

WALTER TOOLS A3382XPL-5 kjølevæske matet bor 5 mm 140 karbid

På lager
Vare: AF8UAW Modell: A3382XPL-5Kryssref: 29GZ93
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
2 336 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.196 "
DimensjonstypeMetric
FinishXPL - AlCrN
Fløytelengde44mm
KlasseK30F
Liste nummerA3382
MaterialeFast karbid
Total lengde82mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.6mm
Størrelse5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0338
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8466100130

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WALTER TOOLS A3382XPL-4.2 Kjølevæske matet drill 4.2 mm 140 karbid | AF8RPF 29GZ82 A3382XPL-4.20.165 "36mm74mm6mm4.2mm2 342 NOK
WALTER TOOLS A3382XPL-4.5 Kjølevæske matet drill 4.5 mm 140 karbid | AF8RPK 29GZ86 A3382XPL-4.50.177 "36mm74mm6mm4.5mm2 342 NOK
WALTER TOOLS A3382XPL-3 Kjølevæske Matet Drill 3mm 140 Carbide | AF8UAD 29GZ67 A3382XPL-30.118 "28mm66mm6mm3"2 454 NOK
WALTER TOOLS A3382XPL-3.3 Kjølevæske matet drill 3.3 mm 140 karbid | AF8UAH 29GZ71 A3382XPL-3.30.129 "28mm66mm6mm3.3mm2 356 NOK
WALTER TOOLS A3382XPL-3.5 Kjølevæske matet bor 3.5 mm 140 karbid | AF8UAK 29GZ73 A3382XPL-3.50.137 "28mm66mm6mm3.5mm2 336 NOK
WALTER TOOLS A3382XPL-4 Kjølevæske Matet Drill 4mm 140 Carbide | AF8UAT 29GZ80 A3382XPL-40.157 "36mm74mm6mm4mm2 342 NOK
WALTER TOOLS A3382XPL-6 Kjølevæske matet Drill 6mm 140 Carbide | AF8UBL 29HA08 A3382XPL-60.236 "44mm82mm6mm62 336 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A3382XPL-5 kjølevæske matet bor 5 mm 140 karbid
2 336 NOK / enhet