Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A232579-STIUNF3/8 Sti Tap, 3/8-24 Thread Size, 55/64 Inch Thread Length, 3 Flutes | CU9AQZ 427R53

WALTER TOOLS A232579-STIUNF3/8 Sti Tap, 3/8-24 Thread Size, 55/64 Inch Thread Length, 3 Flutes

På lager
Vare: CU9AQZ Modell: A232579-STIUNF3/8Kryssref.: 427R53
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
657NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS P223009-EGUNC10 Sti Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 3 fløyter | CU9ANX 428Z13 P223009-EGUNC10613NOK
WALTER TOOLS M233009-EGUNF10 Sti Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 3 fløyter | CU9APC 428P46 M233009-EGUNF10762NOK
WALTER TOOLS 234069-EGUNF10 Sti Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, Høyre | CU9APD 427F20 234069-EGUNF101 319 NOK
WALTER TOOLS A232079-STIUNF10 Sti Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 16 mm Gjengelengde, 3 fløyter | CU9APE 427R12 A232079-STIUNF10398NOK
WALTER TOOLS A222079-STIUNC2 Sti Tap, #2-56 Gjengestørrelse, 10 mm Gjengelengde, Høyre | CU9APG 427L39 A222079-STIUNC2345NOK
WALTER TOOLS 224069-EGUNC4 Sti Tap, #4-40 Gjengestørrelse, 13 mm Gjengelengde, Høyre | CU9APH 427C92 224069-EGUNC41 134 NOK
WALTER TOOLS A222079-STIUNC4 Sti Tap, #4-40 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, Høyre | CU9APJ 427L40 A222079-STIUNC4358NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A232579-STIUNF3/8 Sti Tap, 3/8-24 Thread Size, 55/64 Inch Thread Length, 3 Flutes
657NOK / enhet