Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A1249XPL-19.5 Drill High Speed ​​Steel 19.5mm | AH4YFK 35RC86

WALTER TOOLS A1249XPL-19.5 Drill Høyhastighetsstål 19.5mm

På lager
Vare: AH4YFK Modell: A1249XPL-19.5Kryssreferanse: 35RC86

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
4 499 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.7670
DimensjonstypeMetric
Borrstørrelse19.50mm
FinishAlCrN
Fløytelengde149.75mm
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde205mm
Pekevinkel130 Degrees
Punkttypeufl
Shank Dia.6.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.149
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)2.03
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdePris
WALTER TOOLS A1249XPL-16.5 Drill High Speed ​​Steel 16.5mm | AH4YFD 35RC80 A1249XPL-16.50.6490133.25mm184mm3 390 NOK
WALTER TOOLS A1249XPL-17 Drill High Speed ​​Steel 17mm | AH4YFE 35RC81 A1249XPL-170.6690133.5mm184mm3 572 NOK
WALTER TOOLS A1249XPL-17.5 Drill High Speed ​​Steel 17.5mm | AH4YFF 35RC82 A1249XPL-17.50.6893138.75mm191mm3 755 NOK
WALTER TOOLS A1249XPL-18 Drill High Speed ​​Steel 18mm | AH4YFG 35RC83 A1249XPL-180.7082139mm191mm3 957 NOK
WALTER TOOLS A1249XPL-18.5 Drill High Speed ​​Steel 18.5mm | AH4YFH 35RC84 A1249XPL-18.50.7280144.25mm198mm4 139 NOK
WALTER TOOLS A1249XPL-19 Drill Høyhastighetsstål 19mm | AH4YFJ 35RC85 A1249XPL-190.7480144.5mm198mm4 322 NOK
WALTER TOOLS A1249XPL-20 Drill Høyhastighetsstål 20mm | AH4YFL 35RC87 A1249XPL-200.7870150mm205mm4 698 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A1249XPL-19.5 Drill Høyhastighetsstål 19.5mm
4 499 NOK / enhet