Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A1167A-6.3 Jobber Drill Solid Carbide 3 inch L | AG6YMA 49L368

WALTER TOOLS A1167A-6.3 Jobber Drill Solid Carbide 3 tommer L

På lager
Vare: AG6YMA Modell: A1167A-6.3Kryssreferanse: 49L368

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

685NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
DimensjonstypeMetric
Fløytelengde1.65 "
KlasseA
MaterialeFast karbid
Total lengde3"
Pekevinkel150 Degrees
Shank Dia.6.30mm
Størrelse6.30mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.09
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)1.4
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonstypeFløytelengdeKlasseTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WALTER TOOLS A1166-7.3 Jobber Drill Solid Carbide 3 tommer L | AG6XLA 49L176 A1166-7.3Metric1.77 "A3"7.30mm7.30mm1 383 NOK
WALTER TOOLS A1166-7.4 Jobber Drill Solid Carbide 3 tommer L | AG6XLB 49L177 A1166-7.4Metric1.77 "A3"7.40mm7.40mm1 383 NOK
WALTER TOOLS A1166-7.5 Jobber Drill Solid Carbide 3 tommer L | AG6XLC 49L178 A1166-7.5Metric1.77 "A3"7.50mm7.50mm1 272 NOK
WALTER TOOLS A1166-7.6 Jobber Drill Solid Carbide 3 tommer L | AG6XLD 49L180 A1166-7.6Metric1.89 "A3"7.60mm7.60mm1 306 NOK
WALTER TOOLS A1166-3 Jobber Drill Solid Carbide 2 tommer L | AG6YBN 49L122 A1166-3Metric0.87 "A2"3.00mm3.00mm479NOK
WALTER TOOLS A1166-3.1 Jobber Drill Solid Carbide 2 tommer L | AG6YBP 49L123 A1166-3.1Metric0.94 "A2"3.10mm3.10mm461NOK
WALTER TOOLS A1166-1/8IN Jobber Drill Solid Carbide 2 tommer L | AG6YBQ 49L124 A1166-1 / 8INBrøkdel tommer0.94 "A2"1 / 8 "1 / 8 "850NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A1167A-6.3 Jobber Drill Solid Carbide 3 tommer L
685NOK / enhet