Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 20160-M10 Spiral Point Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 22 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde | CU9GVR 426R76

WALTER TOOLS 20160-M10 Spiral Point Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 22 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde

På lager
Vare: CU9GVR Modell: 20160-M10Kryssref.: 426R76

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

618NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 20160-M10 Spiral Point Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 22 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde
618NOK / enhet