WALDMANN D1517410 Mindre kirurgiske lys Led Gulvstativ | AB6RQJ 22C481

WALDMANN D1517410 Mindre kirurgi Lys Led Gulvstativ

Vare: AB6RQJ Modell: D1517410Kryssreferanse: 22C481

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUndersøkelse og prosedyrelys
Justerbardimmes
Strålevinkel360 Degrees
FARGECRI = Ra større enn 95
Farge Temp.4500K
AnleggStengt
Ledningslengde3 M
ElementPolykarbonat / akrylnitril / butadien / styrenkopolymer (PC / ABS)
Opprinnelige lumen1000
Lampe inkludertJa
LampetypeLED
MonteringstypeGulvstativ
Samlet rekkevidde37 "
typenTriango
Spenning100-240
Watts30

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.14
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)153.92
Skipets bredde (cm)66.8
HS kode9405206020
OpprinnelseslandCH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALDMANN D1517410 Mindre kirurgi Lys Led Gulvstativ