WAGNER 0529021 Stasjonær sprøyte 1.5 Quart Kapasitet 3 psi | AH7MEA 36WG68

WAGNER 0529021 Stasjonær sprøyte 1.5 Quart Kapasitet 3 psi

På lager
Vare: AH7MEA Modell: 0529021Kryssreferanse: 36WG68

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 138 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStationær sprøyte
amps10
Slangelengde11.5 "
Maks. Press3 psi
DysestørrelseVariabel
Antall trinn0
MalingstypeUfortynnet, Primers
Mønsterstørrelse1/4 "til 12"
tank~~POS=TRUNC1.5 kvt.
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.255
Skipets høyde (cm)34.8
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)29.46
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall innstillinger: 3

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WAGNER 0529021 Stasjonær sprøyte 1.5 Quart Kapasitet 3 psi
4 138 NOK / enhet