Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN OS1223-750A Stripvarmer 1200 grader F 23-3 / 4 tommers lengde | AC9MPB 3HL65

VULCAN OS1223-750A Strip Heater 1200 Degree F 23-3/4 Inch Length

På lager
Vare: AC9MPB Modell: OS1223-750AKryssref: 3HL65
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
955NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeRustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon22.75 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde23.75 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeRustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning120V
Watt Tetthet12W / kvm. i.
Watts750

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)60.45
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetPris
VULCAN OS1417-750A stripevarmer 17-7 / 8 tommers lengde 1200 grader F | AC9MVV 3HM04 OS1417-750A16.875 "17.875 "16W / kvm. i.964NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN OS1223-750A Strip Heater 1200 Degree F 23-3/4 Inch Length
955NOK / enhet