Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN OS1208-150A Strip Heater 120v 8 Tommer Lengde 1200 Degree Fahrenheit | AB9MYF 2E919

VULCAN OS1208-150A Stripvarmer 120v 8 Tommer Lengde 1200 grader Fahrenheit

På lager
Vare: AB9MYF Modell: OS1208-150AKryssreferanse: 2E919
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
609NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeRustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon7"
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde8"
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeRustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning120V
Watt Tetthet12W / kvm. i.
Watts150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetWattsPris
VULCAN OS1214-300A Strip Heater 120v 14 Tommer Lengde 1200 Degree Fahrenheit | AD7EZC 4E260 OS1214-300A13 "14 "10W / kvm. i.300809NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN OS1208-150A Stripvarmer 120v 8 Tommer Lengde 1200 grader Fahrenheit
609NOK / enhet