Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN N56/07006 J Type Solid ledningslengde 100 fot Glass | AC9MNM 3HL37

VULCAN N56/07006 J Type Solid Wire Lengde 100 Fot Glass

På lager
Vare: AC9MNM Modell: N56/07006Kryssref: 3HL37
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
2 650 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkriv J Solid Wire
Omgivelsestemp. Område900 Grader F
IsolasjonGlassflette
Lengde100ft.
Antall ledere2
Oppsigelsestypenone
typenType J
Brukes forTemperaturregistrering inkludert medisinsk, emballasje, støping, matservering og industrielle prosesser
Ledningsstørrelse20AWG
Ledningsstørrelse (AWG)20
Ledningstypesolid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Isolasjonstemperatur (F) (900)
    • Brukt i (oksiderende, reduserende, inert eller vakuumatmosfære)

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeIsolasjonPris
VULCAN N56/07009 J Type massiv ledningslengde 100 fot Ptfe | AC9MNN 3HL39 N56 / 07009500 Grader FPTFE1 867 NOK
VULCAN N56/07011 J Type Solid ledningslengde 100 fot Pvc | AC9MNP 3HL40 N56 / 07011221 Grader FPVC862NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN N56/07006 J Type Solid Wire Lengde 100 Fot Glass
2 650 NOK / enhet