Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VON DUPRIN PS914-2RS Strømforsyning 2-sonekontroll (3) Utganger | AH9DMR 39UL87

VON DUPRIN PS914-2RS Strømforsyning 2-sone kontroll (3) utganger

På lager
Vare: AH9DMR Modell: PS914-2RSKryssreferanse: 39UL87
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
16 121 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4
Kapslingshøyde (in.)14
Kabinettbredde (in.)12
FinishBakt emalje
Høyde14
Inngangsfrekvens50/60
Inngangsspenning120 VAC eller 240 VAC
Lengde4"
MaterialeStål
Antall utganger3
Utgangsstrøm4A
UnderkategoriStrømforsyning: Veggmontering
typenHardwired
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7665
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeNødvendige batterierInnkapslingsdybde (in.)MaterialeAntall utgangerUtgangsstrømUnderkategoritypenPris
VON DUPRIN PS914 900-4R FA 4a 12/24vdc 4 relé med brannalarm | AE9PPB 6LCY8 PS914 900-4R FA--4Metal44 AmpsStrømforsyning / lader-22 504 NOK
VON DUPRIN PS914 Strømforsyning Hardwired Steel Output 4A | AH9DMT 39UL88 PS9144"Nei4Stål14AStrømforsyning: VeggmonteringHardwired13 011 NOK
VON DUPRIN PS902-4RL-FA Strømforsyning | CD3WCV 422W02 PS902-4RL-FA12.00Nei4.00Stål42RelémodulRelay10 512 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VON DUPRIN PS914-2RS Strømforsyning 2-sone kontroll (3) utganger
16 121 NOK / enhet