Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VOLLRATH 78184 Innsats 6.9 L | AD8WKB 4NCE9

VOLLRATH 78184 Innfelt 6.9 L

På lager
Vare: AD8WKB Modell: 78184Kryssref.: 4NCE9
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
635NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInset
Kapasitet7-1 / 4 Qt.
Passer til åpning8-1 / 2 "
PanstørrelseRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode7323930045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdePris
VOLLRATH 78164 Innfelt 3.9 L 9-7/16 Tommer Diameter | AD8WJZ 4NCE7 781644-1 / 8 Qt.8.187 "511NOK
VOLLRATH 78174 Innsats 3.9 L | AD8WKA 4NCE8 781744-1 / 8 Qt.4.875 "785NOK
VOLLRATH 78194 Innfelt 6.9 L | AD8WKC 4NCF1 781947-1 / 4 Qt.-882NOK
VOLLRATH 78204 Innsats 10.4 L | AD8WKD 4NCF2 7820411 kvt.-785NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VOLLRATH 78184 Innfelt 6.9 L
635NOK / enhet