Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VOLLRATH 77742 Sosepanne i rustfritt stål 4 1/2 Qt | AD9HXA 4RYZ5

VOLLRATH 77742 Sosepanne i rustfritt stål 4 1/2 kv

På lager
Vare: AD9HXA Modell: 77742Kryssreferanse: 4RYZ5
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
2 539 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSausepanne
Kapasitet4-1 / 2 Qt.
Måler8
HandleVentilert
Håndtere fargeSvart
Håndtakstypesilikon
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.9"
Generell dybde4-1 / 8 "
Total høyde4.125 "
Temp. Motstand450 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7323930045
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VOLLRATH 77742 Sosepanne i rustfritt stål 4 1/2 kv
2 539 NOK / enhet