Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VOLLRATH 67521 Deksel til sausgryte Bruk med AD9HXE | AD9HXG 4RZA2

VOLLRATH 67521 Deksel til sausgryte Bruk med AD9HXE

På lager
Vare: AD9HXG Modell: 67521Kryssreferanse: 4RZA2
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
333NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekk
Måler8
HandleSveiset
Inne i Dia.12-1 / 8 "
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.12-3 / 4 "
typenFlat deksel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)34.54
HS kode7615107155
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerMaterialeUtenfor Dia.Pris
VOLLRATH 3908C deksel 8 tommers diameter | AJ2JQC 6PTZ8 3908C21Rustfritt stål8mm153NOK
VOLLRATH 3910C Deksel 9-1/2 tommers diameter | AJ2JQD 6PTZ9 3910C21Rustfritt stål9.5200NOK
VOLLRATH 3912C Deksel 12-1/2 tommers diameter | AJ2JQE 6PVA0 3912C21Rustfritt stål12.5403NOK
VOLLRATH 3914C Deksel 14 tommers diameter | AJ2JQN 6PVA8 3914C21Rustfritt stål-683NOK
VOLLRATH 7392 Deksel 12-7/8 Diameter | AJ2JRJ 6PVD7 7392-Aluminum-311NOK
VOLLRATH 46493-1 Cover Hestesko | AT7KEA 43EG20 46493-1---120NOK
VOLLRATH XCBL9001 Brennerdeksel | AX2TTD 43EG51 XCBL9001---688NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VOLLRATH 67521 Deksel til sausgryte Bruk med AD9HXE
333NOK / enhet