Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VOLLRATH 47109 Pom Tong L 9 In | AD8HTH 4KJU9

VOLLRATH 47109 Pom Tong L 9 In

På lager
Vare: AD8HTH Modell: 47109Kryssreferanse: 4KJU9
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPom Tong
Måler24
MaterialeRustfritt stål
Total lengde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8215995000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
VOLLRATH 47106 Pom Tong L 6 In | AD8HTG 4KJU8 471066"25NOK
VOLLRATH 47112 Pom Tong L 12 In | AD8HTJ 4KJV1 4711212 "64NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VOLLRATH 47109 Pom Tong L 9 In
35NOK / enhet