Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VOLLRATH 47106 Pom Tong L 6 In | AD8HTG 4KJU8

VOLLRATH 47106 Pom Tong L 6 In

På lager
Vare: AD8HTG Modell: 47106Kryssreferanse: 4KJU8
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
25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPom Tong
Måler24
MaterialeRustfritt stål
Total lengde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8215995000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
VOLLRATH 47109 Pom Tong L 9 In | AD8HTH 4KJU9 471099"35NOK
VOLLRATH 47112 Pom Tong L 12 In | AD8HTJ 4KJV1 4711212 "64NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VOLLRATH 47106 Pom Tong L 6 In
25NOK / enhet