Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VNE STAINLESS EG31CC6L2.5X2.0 Concentric Reducer T316l Stainless Steel | AA3NMK 11P836

VNE STAINLESS EG31CC6L2.5X2.0 konsentrisk reduksjon T316l rustfritt stål

På lager
Vare: AA3NMK Modell: EG31CC6L2.5X2.0Kryssreferanse: 11P836
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
981NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonsentrisk reduksjon
Body MaterialT316L rustfritt stål
TilkoblingstypeKlemme
Total lengde3"
Overflatebehandling180 Grit ID / 150 Grit OD
Tube Size2-1 / 2 "x 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307230000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeTotal lengdeTube SizeVeggtykkelsePris
VNE RUSTFRITT EG31CC1.5X1.0 Konsentrisk Reducer T304 Rustfritt stål | AA3NLU 11P821 EG31CC1.5X1.0T304 rustfritt stålKlemme3"1-1 / 2 "x 1"-716NOK
VNE RUSTFRITT EG31CC2.0X1.0 konsentrisk reduksjon T304 rustfritt stål | AA3NLV 11P822 EG31CC2.0X1.0T304 rustfritt stålKlemme5"2 "x 1"-826NOK
VNE RUSTFRITT EG31CC2.0X1.5 Konsentrisk Reducer T304 Rustfritt stål | AA3NLW 11P823 EG31CC2.0X1.5T304 rustfritt stålKlemme3"2 "x 1-1 / 2"-646NOK
VNE RUSTFRITT EG31CC2.5X1.5 Konsentrisk Reducer T304 Rustfritt stål | AA3NLX 11P824 EG31CC2.5X1.5T304 rustfritt stålKlemme5"2-1/2" x 1-1/2"-924NOK
VNE RUSTFRITT EG31CC2.5X2.0 Konsentrisk Reducer T304 Rustfritt stål | AA3NLY 11P825 EG31CC2.5X2.0T304 rustfritt stålKlemme3"2-1 / 2 "x 2"-866NOK
VNE RUSTFRITT EG31CC3.0X1.5 Konsentrisk Reducer T304 Rustfritt stål | AA3NLZ 11P826 EG31CC3.0X1.5T304 rustfritt stålKlemme7"3 "x 1-1 / 2"-1 621 NOK
VNE RUSTFRITT EG31CC3.0X2.0 Konsentrisk Reducer T304 Rustfritt stål | AA3NMA 11P827 EG31CC3.0X2.0T304 rustfritt stålKlemme5"3 "x 2"-1 195 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS EG31CC6L2.5X2.0 konsentrisk reduksjon T316l rustfritt stål
981NOK / enhet