Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VNE RUSTFRITT 15TR2.0 Gjenget kort ferrule skråsete | AA6HBZ 13Y404

VNE STAINLESS 15TR2.0 Gjenget kort ferrule skråsete

På lager
Vare: AA6HBZ Modell: 15TR2.0Kryssref: 13Y404

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget kort hylse
Body MaterialT304 rustfritt stål
TilkoblingstypeSkråsete
Maks. Press400 psi ved 72 grader F
Total lengde23 / 32 "
Overflatebehandling180 Grit ID / 150 Grit OD
Temp. Område-30 grader til 250 grader F
Tube Size2"
Veggtykkelse0.065 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307290090
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTube SizeVeggtykkelsePris
VNE RUSTFRITT 15TR1.0 Gjenget kort ferrule skråsete | AA6HBX 13Y402 15TR1.011 / 16 "1"0.065 "151NOK
VNE STAINLESS 15TR1.5 Ferrule Bevel Sete, Gjenget, Kort | AA6HBY 13Y403 15TR1.511 / 16 "1.5 "0.065 "160NOK
VNE RUSTFRITT 15TR2.5 Gjenget kort ferrule skråsete | AA6HCA 13Y405 15TR2.527 / 32 "2.5 "0.065 "327NOK
VNE RUSTFRITT 15TR3.0 Gjenget kort ferrule skråsete | AA6HCB 13Y406 15TR3.015 / 16 "3"0.065 "428NOK
VNE RUSTFRITT 15TR4.0 Gjenget kort ferrule skråsete | AA6HCC 13Y407 15TR4.01"4"0.083 "720NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS 15TR2.0 Gjenget kort ferrule skråsete
223NOK / enhet